text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
B4510.000.080
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
Bosch Sierra circular GKS 190
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4510.000.080
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
4.2
Profundidad de corte (90°) (mm)
70
Profundidad de corte (45°) (mm)
50
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
4.2
Profundidad de corte (90°) (mm)
70
Profundidad de corte (45°) (mm)
50
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
56
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5500
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
6550
Codigo SA
Ver
Model
GKS 190
Type
Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4510.000.080
EAN
3165140469678
UBB
500570636588
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
0601623000