Sierras circulares
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Sierras
Sierras circulares
6D518325
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
Bosch Sierra circular GKS 18V-68 C
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6D518325
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Peso con paquete de baterías (kg)
5
Profundidad de corte (90°) (mm)
70
Profundidad de corte (45°) (mm)
49.5
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Peso con paquete de baterías (kg)
5
Profundidad de corte (90°) (mm)
70
Profundidad de corte (45°) (mm)
49.5
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5000
Peso sin paquete de baterías (kg)
4
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GKS 18V-68 C
Safety
GKS 18V-68 C
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D518325
EAN
3165140931793
UBB
500717752041
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016B5030
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando