text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra circular GKS 165


Artículo No. 8J477223
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 3.6
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 3.6
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4900
Marca Bosch
Codigo SA 84672230
Model GKS 165
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 0601676100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.