text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Sierra circular GKS 12 V-26


Artículo No. 9B235985
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 26.5
Profundidad de corte (45°) (mm) 17
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 85
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 26.5
Profundidad de corte (45°) (mm) 17
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 85
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 1400
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA
Model GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 9B235985
EAN 3165140895217
UBB 500679478742
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016A1005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.