text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra circular Expert para madera 216 x 30 x 2,4/1,8 x 40 T


Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Artículo No. 2A360535
Número máximo de revoluciones (1/min) 8800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 40
Hoja de sierra de espesor (mm) 315
Marca Bosch
Codigo SA 82023100
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 2A360535
EAN 3165140796453
UBB 500648522596
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644079
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.