text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra circular Expert para fibra 190 x 30 x 2,2/1,6 x 4 T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Artículo No. 2T730151
Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 22
Número de dientes 4
Hoja de sierra de espesor (mm) 202
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento es muy duradera al cortar fibrocemento. Incorpora dientes de PCD (diamante policristalino), que proporcionan una larga vida útil de uso. Su rendimiento se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción. Además, la hoja está especialmente diseñada con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruidoso y con una reducción significativa de las vibraciones. La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento dispone de dientes TCG (Triple Chip Grind) para una gran robustez y una larga vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 2T730151
EAN 3165140796910
UBB 500648554920
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.