Atornillador
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
Atornillador
1X709615
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
Bosch Screwdriving machine GSR 12V-15 FC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X709615
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X709615
EAN
3165140847322
UBB
500652013656
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019F6000
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando