text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Sierra de sable GSA 1100 E


Sierra de sable GSA 1100 E, La herramienta cómoda con el cambio de hoja de sierra más rápido, Sistema SDS de Bosch para un cambio de hoja de sierra cómodo y rápido, Máxima relación potencia/peso, Corte más rápido en los materiales más diversos - acción orbital optimizada y SPM para la mayoría de los materiales, Maletín de transporte (2 610 956 923), 1 x hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 403), 1 hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 416)

Artículo No. B4525.000.025
Anchura 90
Altura 160
Peso 3.6
Carrera (mm) 28
Tensión (V) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Altura 160
Peso 3.6
Carrera (mm) 28
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 480
Consumo nominal (W) 1100
Profundidad de corte en madera (mm) 230
Carrera en vacío (1/min) 2700
Profundidad de corte en chapa (400 N/mm²) (mm) 20
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 7120
Codigo SA
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Descripción

Sierra de sable GSA 1100 E, La herramienta cómoda con el cambio de hoja de sierra más rápido, Sistema SDS de Bosch para un cambio de hoja de sierra cómodo y rápido, Máxima relación potencia/peso, Corte más rápido en los materiales más diversos - acción orbital optimizada y SPM para la mayoría de los materiales, Maletín de transporte (2 610 956 923), 1 x hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 403), 1 hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 416)

Números de artículo

Artículo No. B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 060164C800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.