text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sander GSS 18V-10


Artículo No. 2A553159
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Longitud de la placa base (mm) 101
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca BOSCH

Números de artículo

Artículo No. 2A553159
EAN 3165140822145
UBB 500649165346
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019D0201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.