text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Routing Drill Bit 6X85MM D 6MM


Artículo No. 2R740966
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Código de producto 82077090
Type Routing Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2R740966
EAN 3165140085151
UBB 500648551207
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609200199
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.