Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4365.000.020
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
Bosch Taladro de percusión GBH 5-40 DCE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4365.000.020
Altura
260
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
1150
Peso de la máquina (kg)
6.8
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
8.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
260
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
1150
Peso de la máquina (kg)
6.8
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
8.8
Número máx. de carreras (1/min)
3050
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
340
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4365.000.020
EAN
3165140461214
UBB
500504557298
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
0611264000