text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rollo de papel de lija 2609256B93


Sanding roll for metal, 50 mm x 5m, P40

Artículo No. 3O465654
Anchura 50
Longitud (mm) 5000
Adecuado para metal
Apto para madera No
Apto para piedra No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Longitud (mm) 5000
Adecuado para metal
Apto para madera No
Apto para piedra No
Adecuado para pintura No
Apto para vidrio No
Marca Bosch
Type Sanding Roll

Descripción

La broca CYL-3 ofrece un rendimiento duradero al perforar hormigón. Su resistencia es el resultado de una mezcla de carburo de alta duración especialmente desarrollada y fabricada por Bosch. La mezcla está adaptada a las exigencias del uso repetido y ofrece una alta resistencia al desgaste al trabajar con hormigón. Además, el eficaz diseño en forma de U de 2 canales de la broca proporciona una buena eliminación del polvo, reduciendo la fricción, el desarrollo de calor y el desgaste, lo que se traduce en una mayor vida útil. La broca ofrece un rendimiento duradero al taladrar agujeros para fijaciones en materiales abrasivos como el hormigón y la piedra natural. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.

Números de artículo

Artículo No. 3O465654
EAN 3165140645744
UBB 500699561543
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2609256B93
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.