text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schuurrol 1 38 x 25m J475 100


The J475 Best for Metal produces an excellent finish when keying and sanding metal surfaces. It delivers a high workpiece surface quality finish due to its flexible cloth backing. The sheet's full resin bonding provides an impressive abrasive grain adhesion for reliable and continuous work. Furthermore, its backing material is easily torn for easy resiz

Article number 4G054228
Breedte 38
Lengte (mm) 25000
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor metaal Ja
Packed per 1

Specifications

Breedte 38
Lengte (mm) 25000
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Merk Bosch
Type Sanding Roll

Description

De J475 Best for Metal produceert een uitstekende afwerking bij het sleutelen en schuren van metalen oppervlakken. Het levert een afwerking met een hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk dankzij de flexibele doekrug. De volledige harsbinding van het blad zorgt voor een indrukwekkende hechting van de schuurkorrel voor betrouwbaar en continu werk. Bovendien is het dragermateriaal gemakkelijk te scheuren voor gemakkelijk aanpassen van de afmetingen bij handmatige toepassingen. Het past zich goed aan contouren en rondingen aan en is bedoeld voor algemeen schuren van metaal, koolstofstaal, zacht staal, roestvrij staal, titanium, aluminium, non-ferrometalen en gietijzeren oppervlakken. Het is ook ideaal voor het ontbramen en ontroesten van metaal en voor het schuren van afdichtingsvlakken. Deze plaat is gemaakt van J-doek, gecoat met taaie semi-frisse aluminiumoxidekorrels voor hoge flexibiliteit, duurzaamheid en vormnauwkeurigheid. Het is voorzien van een antistatische gesloten coating voor optimale schuurresultaten. Verder is de korrel gebonden met volledig synthetische hars voor slijtvastheid bij zware toepassingen.

Article numbers

Article number 4G054228
EAN 3165140678650
UBB 500648625142
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608608C32
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.