text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 24-230 LVI

Artikelnummer B4420.000.125
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch

Specificaties

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 5500
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 0601893H02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.