text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ranurador 8X12,7X40X84


La fresa Expert para madera laminada está diseñada para una larga vida de uso intensivo diario, proporcionando cortes sin astillas cuando se fresa a ras. La broca se fabrica internamente utilizando el exclusivo carburo Microteq para una mayor durabilidad y rendimiento en aplicaciones de madera. También cuenta con un recubrimiento Proteqtion que la protege de la fricción, el óxido y la acumulación de brea, lo que prolonga la vida útil de corte superior de la broca. Está pensada para el corte a ras de material laminado y sobresaliente, como paneles laminados o chapados de madera maciza blanda y dura y compuestos de madera, así como materiales especiales como la superficie sólida. La broca también es ideal para trabajar con plantillas. El rodamiento de bolas permite un guiado sencillo directamente sobre la pieza de trabajo sin tope lateral.

Artikelnummer 1R634053
Longitud total (mm) 83.9
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 40
Adecuado para plástico No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 83.9
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 40
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Edge Router Bit

Omschrijving

La fresa Expert para madera laminada está diseñada para una larga vida de uso intensivo diario, proporcionando cortes sin astillas cuando se fresa a ras. La broca se fabrica internamente utilizando el exclusivo carburo Microteq para una mayor durabilidad y rendimiento en aplicaciones de madera. También cuenta con un recubrimiento Proteqtion que la protege de la fricción, el óxido y la acumulación de brea, lo que prolonga la vida útil de corte superior de la broca. Está pensada para el corte a ras de material laminado y sobresaliente, como paneles laminados o chapados de madera maciza blanda y dura y compuestos de madera, así como materiales especiales como la superficie sólida. La broca también es ideal para trabajar con plantillas. El rodamiento de bolas permite un guiado sencillo directamente sobre la pieza de trabajo sin tope lateral.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R634053
EAN 3165140802307
UBB 500648505765
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629383
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.