text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Puntas 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications s

Artículo No. 3Z133290
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Bosch
Type Phillips Bit Set

Descripción

Martillo perforador sin cable con SDS plus GBH 18V-21, El martillo perforador sin cable GBH 180-LI ofrece la combinación única y ventajosa de asequibilidad y calidad Bosch, ideal para perforar y cincelar ligeramente en hormigón y ladrillo o madera y acero. Altamente eficiente, mantiene un rendimiento duradero incluso al taladrar muchos agujeros y ofrece un 20% más de tiempo de funcionamiento de la batería que su predecesor. Además, el martillo perforador sin escobillas minimiza el mantenimiento de la herramienta, ya que no es necesario cambiar las escobillas de carbón. Asequibilidad y calidad Bosch para taladrar y cincelar ligeramente en hormigón, ladrillo, madera y acero. Rendimiento duradero para taladrar muchos agujeros y un 20% más de autonomía de la batería que su predecesor. Mínimo mantenimiento de la herramienta: no es necesario cambiar las escobillas de carbón. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Tope de profundidad (número de pieza de recambio: 1 613 001 009), Paño de máquina (número de pieza de recambio: 1 619 200 413)

Números de artículo

Artículo No. 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 2607002803
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.