text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Portabrocas GFA12-E


FlexiClick Adapter GFA 12-E, Redefine your limits – the flexibility of five solutions in one compact tool, High flexibility – With a width across corners of only 12 mm the GFA 12-E offset angle adapter enables you to work close to edges and walls, Compatible with GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...), “One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at

Artículo No. 1X306351
Sistema de sujeción rápida No
Marca Bosch
Type Drill Chuck
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de sujeción rápida No
Marca Bosch
Type Drill Chuck

Descripción

El GIS 1000 C Professional no es apto para fines médicos. Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), accesorios de incrustación de L-BOXX, incrustación de L-BOXX para herramienta, tarjeta de inicio rápido, cable micro USB (2 609 120 670)

Números de artículo

Artículo No. 1X306351
EAN 3165140847667
UBB 500655537248
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1600A00F5L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.