text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH PLUNGE CUT SAW BLD AIZ32AIT 32X40MM


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Artículo No. 7H548250
Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Longitud hoja de sierra (mm) 32
Profundidad de la sierra (mm) 40
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch

Descripción

Kit de herramientas: GSB 18V-55 + 3 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40,Combi inalámbrico GSB 18 V-55 Professional (0 601 9H5 302),3 x batería GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5),Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ),L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Números de artículo

Artículo No. 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.