Test catalogus aantal
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
6Y540772
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
Bosch Pistola de aire caliente GHG 20-60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Y540772
Anchura
74
Altura
97
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
340
Temperatura (°C)
630
Consumo nominal (W)
2000
Peso de la máquina (kg)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
74
Altura
97
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
340
Temperatura (°C)
630
Consumo nominal (W)
2000
Peso de la máquina (kg)
0.6
Control del flujo de aire
Posiciones
Marca
Bosch
Codigo SA
84198998
Model
GHG 20-60
Type
Heat Gun
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y540772
EAN
3165140889551
UBB
500689209467
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06012A6400