text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilot Drill Bit 8.5mm 105mm


High Speed Changing Hole Saws and Drill Bits! Hole saws are a great accessory, but attaching them to your drill was always a fiddly job to do accurately. This costs professionals time and money. With the EXPERT Power Change Plus, you can switch hole saws in seconds thanks to Bosch’s clever one click arbour. The Bosch EXPERT Power Change Plus Hole Saw Sy

Artículo No. 8X481531
Longitud total (mm) 105
Diámetro nominal (mm) 8.5
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 105
Diámetro nominal (mm) 8.5
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Type Pilot Drill Bit

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para tableros laminados maximiza el tiempo de funcionamiento de la batería de la sierra inalámbrica. Su corte extrafino reduce la fricción y el arranque de material, consumiendo menos energía para un serrado suave y sin esfuerzo. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados. Es ideal para cortar en tableros de aglomerado en bruto, chapados o laminados, paneles acústicos y paneles abrasivos de una o dos capas. La hoja de sierra circular Expert para tableros laminados dispone de dientes MicroteQ compuestos por granos de carburo extrafinos y duraderos de producción propia de Bosch, lo que garantiza una vida útil superior. El recubrimiento anticorrosivo ProteQtion de la hoja reduce la fricción, evita la oxidación y proporciona un rendimiento de corte altamente duradero.

Números de artículo

Artículo No. 8X481531
EAN 4059952536750
UBB 500718687360
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608900529
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.