text.skipToContent text.skipToNavigation

Nivel óptico Bosch GOL 32 D


Referência B4902.000.020
Color de la carcasa Otro
Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Color de la carcasa Otro
Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 3200
Model GOL 32 D
Type Optical Level Laser

Números do artigo

Referência B4902.000.020
EAN 3165140711388
UBB 500618388143
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 0601068500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.