text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH OPTICAL LEVEL 0601068502


Optical Level GOL 32 D, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Building tripod BT 160 Professional (0 601 091 200), Measuring rod GR 500 Professional (0 60

Artículo No. 4S550267
Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Marca Bosch
Model GOL 32 D
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Marca Bosch
Model GOL 32 D
Type Line Laser

Descripción

Nivel óptico GOL 32 D, Robusto y fiable - ideal para uso en exteriores, Ideal para uso en exteriores gracias a su robusta carcasa con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP54), Apertura rápida para una imagen nítida del objetivo, Bloqueo del compensador para un transporte seguro, Perno de ajuste, Llave hexagonal, Trípode de construcción BT 160 Professional (0 601 091 200), Barra de medición GR 500 Professional (0 601 094 300), Tapa del objetivo, Plomada

Números de artículo

Artículo No. 4S550267
EAN 3165140745017
UBB 500704804425
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601068502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.