text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH OPTICAL LEVEL 0601068401


Optical Level GOL 20 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Artículo No. 3H880045
Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 60
Precisión (mm) 3
Marca Bosch
Model GOL 20 G
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 60
Precisión (mm) 3
Marca Bosch
Model GOL 20 G
Type Optical Level Laser

Descripción

La sierra de corona bimetálica ofrece un corte suave a través de diversos materiales. La configuración de los dientes (regleta de dientes Vario) es ideal para deslizarse a través del material y proporcionar cortes suaves. Fabricada en HSS bimetálico (acero rápido) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura del diente y mayor resistencia al calor para un corte duradero. Utilice esta sierra de corona para cortar madera, metal y plástico.

Números de artículo

Artículo No. 3H880045
EAN 3165140603294
UBB 500704804003
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601068401
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.