text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para lograr resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Artículo No. 7R370756
Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Grado de protección (IP) IP54
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1.5
Longitud de la ruta de señalización (m) 120
Precisión (mm) 1
Grado de protección (IP) IP54
Marca Bosch
Codigo SA
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Descripción

La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para lograr resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601068501
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.