Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Cúteres
B4455.000.020
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
Bosch Nibbler GNA3,5-620W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4455.000.020
Altura
117
Carrera en vacío (1/min)
1000
Longitud
292
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
3.5
Radio mínimo (mm)
70
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
117
Carrera en vacío (1/min)
1000
Longitud
292
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
3.5
Radio mínimo (mm)
70
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
4
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
3.5
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
2.4
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
1.6
Anchura de la pista de corte (mm)
6
Diámetro del agujero inicial (mm)
41
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
0601533103