Digital Ambassadors
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Cúteres
B4455.000.015
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
Bosch Nibbler GNA2,0-500W
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4455.000.015
Anchura
6
Altura
127
Carrera en vacío (1/min)
2400
Longitud (mm)
275
Consumo nominal (W)
500
Peso de la máquina (kg)
2
Radio mínimo (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
6
Altura
127
Carrera en vacío (1/min)
2400
Longitud (mm)
275
Consumo nominal (W)
500
Peso de la máquina (kg)
2
Radio mínimo (mm)
3
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2.5
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1.4
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
1
Anchura de la pista de corte (mm)
6
Diámetro del agujero inicial (mm)
16
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
2000
Model
GNA 2
Type
Nibbler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
0601530103