text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Multiherramientas GRO 12 V-35


Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized swi

Artículo No. 8M874188
Tensión nominal (V) 12
Anchura 360
Altura 115
Longitud (mm) 440
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 360
Altura 115
Longitud (mm) 440
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 0.62
Frecuencia de oscilación (1/min) 35000
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GRO 12V-35
Type Cordless Multifunction Tool

Descripción

Atornillador de impacto con acumulador GDR 12V-110, Más vida útil y mayor precisión con el mismo tamaño compacto de siempre, Vida útil 100% más larga gracias a la tecnología de motor sin escobillas y a un mecanismo de impacto optimizado, Mayor precisión al atornillar: PowerControl de 2 niveles para evitar el apriete excesivo de tornillos pequeños y un par de apriete máximo de 110 Nm, Larga vida útil y mayor precisión al atornillar. Par máximo de 110 Nm, Mayor tiempo de funcionamiento gracias a las baterías de 2,5 Ah, Accesorios para embutir L-BOXX, Embutido L-BOXX para herramienta, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

Números de artículo

Artículo No. 8M874188
EAN 3165140771573
UBB 500681359419
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019C5002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.