text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi Construction Drill Bit Set 4-12mm 7-Piece


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Artículo No. 5Q053613
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4 - 12
Número total de herramientas 7
Material de corte Otro
Número de brocas universales 7
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4 - 12
Número total de herramientas 7
Material de corte Otro
Número de brocas universales 7
Marca Bosch
Type Multi Construction Drill Bit Set

Descripción

Taladrado de alta precisión en múltiples materiales Las obras de construcción modernas requieren trabajar con muchos materiales diferentes y nunca se sabe qué es lo siguiente que se va a tener que taladrar. Encontrar la broca adecuada puede ser difícil y llevar mucho tiempo - a no ser que disponga de la broca EXPERT MultiConstruction. La broca cilíndrica EXPERT CYL-9 MultiConstruction de Bosch es la broca que debe estar siempre en su caja de herramientas: nunca se quedará atascado en un trabajo ni perderá el tiempo buscando la broca adecuada.

Números de artículo

Artículo No. 5Q053613
EAN 4059952539409
UBB 500718695934
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900647
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.