text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Muela abrasiva 115 x 1,6 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Artículo No. 2H652294
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 12V-15, El atornillador más potente y compacto de su clase, Portabrocas de sujeción rápida (10 mm), 20 configuraciones de par de apriete + 1 para taladrar, Protección electrónica de la célula (ECP), Cargador GAL 12V-20 Professional, 2 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Números de artículo

Artículo No. 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608619362
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.