text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Muela 125 x 6mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Artículo No. 2J477609
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 12.25
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descripción

La sierra sacanúcleos Best for Universal Socket es la elección ideal para taladrar en seco en materiales de construcción blandos y duros. Con una composición de segmentos optimizada, la fresa garantiza una perforación en seco de alto rendimiento en los materiales más duros. Sus segmentos soldados con láser proporcionan una conexión sólida con su cuerpo de acero endurecido, evitando roturas involuntarias y garantizando una vida útil extraordinariamente larga, incluso cuando se trabaja con materiales extremos.

Números de artículo

Artículo No. 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608619366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.