text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Milling set 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Artículo No. 9N434512
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 15
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Mixed Router Bit Set

Descripción

Luz de obra sin cable GLI 18V-300, Brillo y seguridad, donde quiera que trabaje, Brillante con 6 potentes LEDs, Flexible de usar: Sujétela, cuélguela o hágala funcionar de pie, Bajo consumo de energía: 5 horas de luz continua por Ah

Números de artículo

Artículo No. 9N434512
EAN 3165140958042
UBB 500700453854
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2607017473
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.