text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Milling set 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Artículo No. 8E083102
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Trim and Edging Router Bit Set

Descripción

El disco de corte diamantado X-LOCK Standard para cerámica proporciona cortes fiables en azulejos. Su borde de corte continuo consigue resultados precisos en todo tipo de azulejos. Además, los estándares de alta calidad del disco están garantizados por el centro de competencia de diamante de Bosch en Suiza. El cambio de los discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 8E083102
EAN 3165140958011
UBB 500700453698
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2607017470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.