text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4415.500.030
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
Bosch Amoladora angular GWS1400
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4415.500.030
Anchura
155
Altura
102
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
298
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
2.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
155
Altura
102
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
298
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
2400
Codigo SA
Ver
Model
GWS 1400
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4415.500.030
EAN
3165140394475
UBB
500625473987
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601824800