Test catalogus aantal
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
5S868401
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
Bosch Amoladora angular GWS 7-125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5S868401
Anchura
131
Altura
123
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
362
Consumo nominal (W)
720
Peso de la máquina (kg)
1.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
131
Altura
123
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
362
Consumo nominal (W)
720
Peso de la máquina (kg)
1.9
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Model
GWS 7-125
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S868401
EAN
3165140823715
UBB
500635977563
UNSPSC
23101509
Artículo del fabricante nr
0601388108