text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 19-125 CIST


Artículo No. 5B272906
Anchura 164
Altura 103
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud (mm) 311
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 164
Altura 103
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud (mm) 311
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 7800
Marca Bosch
Codigo SA 84672951
Model GWS 19-125 CIST
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 5B272906
EAN 3165140838405
UBB 500652005082
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060179S002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.