text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Medidores de distancia GLM 80 GLM 80

Descripción

Telémetro láser GLM 80, La solución de alta tecnología para una medición cómoda, Alta funcionalidad con el sensor de inclinación integrado de 360°, Manejo preciso y sencillo gracias a la pantalla giratoria con iluminación, Hasta 25.000 mediciones individuales por carga gracias a la tecnología de litio, Guardado automático de los últimos 20 valores de medición y una constante, Recargable mediante la conexión micro USB estándar, Función de temporizador conectable: para una medición exacta desde posiciones difíciles, Pequeña y de fácil manejo, Diseño robusto, Certificado del fabricante, Cargador (2 609 120 420), Bolsa de protección

Números de artículo

Artículo No. B4910.000.040
EAN 3165140600804
UBB 500577064057
UNSPSC 27111801
Artículo del fabricante nr 0601072300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.