text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Medidor de profundidad GKP200CE


Artículo No. B4585.000.005
Altura 175
Tiempo de calentamiento (min) 4
Longitud (mm) 205
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 0.4
Longitud máx. de la barra (mm) 200
Diámetro máx. de la barra (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 175
Tiempo de calentamiento (min) 4
Longitud (mm) 205
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 0.4
Longitud máx. de la barra (mm) 200
Diámetro máx. de la barra (mm) 11
Capacidad máx. de cola (g/min) 30
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 400
Model GKP 200 CE
Type Gun

Números de artículo

Artículo No. B4585.000.005
EAN 3165140058933
UBB 500505868876
UNSPSC 31201600
Artículo del fabricante nr 0601950703
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.