text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch martillo universal 18v bt


Artículo No. 7C140492
Tensión nominal (V) 18
Anchura 84
Altura 208
Longitud (mm) 307
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 84
Altura 208
Longitud (mm) 307
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 16
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 25
Número máx. de carreras (1/min) 5400
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-2000
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 7C140492
EAN 4053423229141
UBB 500583022388
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039D6000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.