text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch martillo sin cable uneo baretool


Artículo No. 0E792376
Tensión nominal (V) 12
Anchura 245
Altura 276
Longitud (mm) 89
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 245
Altura 276
Longitud (mm) 89
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Energía máx. de un golpe (J) 0.5
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación en acero (mm) 8
Diámetro de perforación en madera (mm) 10
Número máx. de carreras (1/min) 4800
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-900
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 0E792376
EAN 3165140877541
UBB 500573662342
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 060398400C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.