text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 8-45 D KOFFER


Referência B4350.000.135
Anchura 116
Altura 310
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 540
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 8.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Anchura 116
Altura 310
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 540
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 8.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 125
Energía máx. de un golpe (J) 12.5
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 80
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 45
Número máx. de carreras (1/min) 2720
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 305
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 13000
Codigo SA 84672191
Model GBH 8-45 D
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência B4350.000.135
EAN 3165140604062
UBB 500625433304
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611265100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.