text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 4AH GCY 42 L-BOXX


Artículo No. 9I682139
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 210
Longitud (mm) 163
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 210
Longitud (mm) 163
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 36-64
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2100
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Type Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 9I682139
EAN 4059952617244
UBB 500583859367
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06019K6005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.