text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 4AH GCY 42 L-BOXX


Artículo No. 1W574161
Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 210
Longitud (mm) 175
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 77
Altura 210
Longitud (mm) 175
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 13
Par de apriete (Nm) 36-64
Número máx. de carreras (1/min) 29500
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2100
Número de baterías incluidas 4
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 1W574161
EAN 4059952617343
UBB 500581242368
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06019K6105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.