text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 3,6V


Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window en

Artículo No. 5A867410
Tensión nominal (V) 3.6
Anchura 294
Altura 261
Longitud (mm) 103
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 3.6
Anchura 294
Altura 261
Longitud (mm) 103
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 0.5
Momento de torsión máx. (Nm) 4.5
Par de apriete (Nm) 3.5-4.5
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 5-5
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 210-210
Destornillador para tabiquería seca No
Adecuado para tornillos en espiral No
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Descripción

La toma de aspiración acopla los aspiradores de polvo a las lijadoras Turbo Orbitales Aleatorias para una eliminación ideal del polvo y un lijado casi sin polvo. Su diseño robusto y ergonómico facilita el manejo de las Turbo Lijadoras Orbitales Aleatorias cuando las mangueras de aspiración están conectadas. El zócalo está fabricado con material antiestático para un trabajo muy cómodo. Adecuada para: GET 55-125 Profesional.

Números de artículo

Artículo No. 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0603977005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.