Atornillador de impacto
3B200690
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
BOSCH Máquinas de impacto 3,6V
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3B200690
Tensión nominal (V)
3.6
Anchura
38
Altura
38
Longitud (mm)
182
Capacidad de las pilas (Ah)
1.5
Peso con paquete de baterías (kg)
0.28
Momento de torsión máx. (Nm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
3.6
Anchura
38
Altura
38
Longitud (mm)
182
Capacidad de las pilas (Ah)
1.5
Peso con paquete de baterías (kg)
0.28
Momento de torsión máx. (Nm)
5
Par de apriete (Nm)
2.5-5
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
5-5
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
360-360
Destornillador para tabiquería seca
No
Adecuado para tornillos en espiral
No
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06039C6000