text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 18V-70


Artículo No. 5S066343
Tensión nominal (V) 18
Anchura 80
Altura 195
Carrera (mm) 20
Longitud (mm) 235
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Profundidad de corte en madera (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 80
Altura 195
Carrera (mm) 20
Longitud (mm) 235
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Profundidad de corte en madera (mm) 70
Carrera en vacío (1/min) 0-2600
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 15
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 6
Rango de giro (°) 45-45
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.3
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model EasySaw 70
Type Cordless Jigsaw

Números de artículo

Artículo No. 5S066343
EAN 4053423236347
UBB 500582574322
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0603012002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.