text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 18V-52-13 BT


Artículo No. 5K330739
Tensión nominal (V) 18
Anchura 154
Altura 180
Longitud (mm) 955
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.4
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 154
Altura 180
Longitud (mm) 955
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.4
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Número de cortes en vacío (1/min) 2400
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 520
Codigo SA
Model EasyHedgeCut 52-13
Type Cordless Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 5K330739
EAN 4059952655048
UBB 500582433669
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0600849M00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.