Atornillador de impacto
7J506820
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
BOSCH Máquinas de impacto 18V-450 HC 2X 5,0 AH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7J506820
Tensión nominal (V)
18
Anchura
360
Altura
155
Longitud (mm)
440
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Momento de torsión máx. (Nm)
450
Inserción de la herramienta
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
360
Altura
155
Longitud (mm)
440
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Momento de torsión máx. (Nm)
450
Inserción de la herramienta
Otro
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
10-20
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-2300
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J506820
EAN
4059952568140
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06019K4103