text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 18V-40,2ACCU


Artículo No. 4D912274
Tensión nominal (V) 18
Anchura 57
Altura 216
Longitud (mm) 195
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 57
Altura 216
Longitud (mm) 195
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 40
Par de apriete (Nm) 20-40
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-430
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1630
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model EasyImpact 18V-40
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 4D912274
EAN 4053423232608
UBB 500582033865
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039D8108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.