text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Artículo No. 3U165765
Tensión nominal (V) 12
Anchura 209
Altura 64
Longitud (mm) 232
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 209
Altura 64
Longitud (mm) 232
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Luz del portabrocas (mm) 10-10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 8
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 6
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 6
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 6
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 6
Par de apriete (Nm) 18-30
Número máx. de carreras (1/min) 22500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1500
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Descripción

Combi EasyImpact 1200 sin cable de dos velocidades,El ayudante práctico para todos los proyectos pequeños,Diseño compacto y ligero con un potente rendimiento,Preselección del par de apriete con 20 niveles de par de apriete, ajuste del taladro y de la broca de impacto,Mango de 10 mm y portabrocas de un solo manguito para facilitar el cambio de tornillos y brocas,La luz LED ilumina el espacio de trabajo para una buena visibilidad incluso en rincones oscuros,Taladrado en madera y metal, taladrado de impacto en mampostería y atornillado general,POTENCIA PARA TODO: Una batería para todo un sistema de herramientas de Hogar y Jardín,1 x batería PBA 12V 1.5Ah,Punta destornillador,Cargador GAL 1210 CV,Maletín de transporte

Números de artículo

Artículo No. 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039D3104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.