text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Long neck sander GTR 550


Drywall Sander GTR 55-225, Made for efficient drywall sanding, the GTR 550 Professional is the dependable partner for construction finish workers taking on challenging jobs. The drywall sander has a patented 'UltraFlexible Head' that allows effortless movement along ceilings and walls, with significantly reduced risk of surface damage. With ceiling suct

Artículo No. 3Y783158
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Bosch

Descripción

Lijadora de tabiquería seca GTR 55-225, Fabricada para un lijado eficiente de tabiquería seca, la GTR 550 Professional es la compañera de confianza para los trabajadores de acabado de la construcción que realizan trabajos exigentes. La lijadora de paneles de yeso tiene un cabezal patentado «UltraFlexible» que permite un movimiento sin esfuerzo a lo largo de techos y paredes, con un riesgo significativamente reducido de dañar la superficie. Con la función de aspiración del techo, el peso de la herramienta es parcialmente aspirado por el techo, por lo que el lijado del techo resulta más agradable. Esta lijadora eléctrica para tabiquería seca viene con un mango ergonómico en forma de L para una mayor comodidad y el máximo confort en cualquier posición de trabajo. Para pintores, yeseros y profesionales de interiores que realizan trabajos de lijado extensos en paredes y techos o preparan superficies para rellenar y enlucir. Maletín de transporte, 1 x juego de almohadillas blandas (soporte e intermedio), 215 mm (2 608 000 766), 3 x clip para cable (disponible por separado como juego de 3: número de pieza de recambio 1 619 PB6 088), 1 x hoja de lija M480, Best for Wood + Paint, 180 (disponible por separado como juego de 25: 2 608 900 711)

Números de artículo

Artículo No. 3Y783158
EAN 4059952616605
UBB 500581960852
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017D4000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.